Alu kasse K470; 42l, IM: 550x350x220mm

Art.-nr.: 40568
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Volumen 42 l
Udvendige mål, længde 600 mm
Udvendige mål, bredde 400 mm
Udvendige mål, højde 250 mm
Indvendige mål, længde 550 mm
Indvendige mål, bredde 350 mm
Indvendige mål, højde 220 mm
Bæreevne 65 kg
Vægt 4,8 kg
Materiale Aluminium
Antal greb 2 stk.
Med låg ja
Integrerede hjul nej
Kan stables ja
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40568
EAN/GTIN 4003866405688
Producentnummer 40568
L-nummer L90010 1283
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med 25 størrelser tilbyder K 470-serien et unikt udvalg af standardstørrelser. Kapaciteten varierer fra 13 l til 829 l. Individuelle specialstørrelser er mulige.
  • Låg med hængsler i rustfrit stål, to stropper og en omvendt indskummet forsegling i låget.
  • Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af støbt aluminium.
  • Høj stabilitet takket være 3 fuldsvejste aluminiumprofilrammer.
  • FN-godkendelse til transport af farligt gods kan fås mod ekstra gebyr.
  • ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger på op til 50 kg.
  • Afhængigt af højden kan der anvendes omkredsriller og hjørneriller for at opnå yderligere formstabilitet.
  • Foldelåse: Kan sikres med en stiklås, blyforsegling, fjederlås eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
  • 25 standardstørrelser, tilpassede versioner på forespørgsel.
  • Ergonomisk og holdbar Comfort låses til mindst 20.000 driftscyklusser.
  • Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.

Egenskab:

  • Vægt 4,8 kg
  • Indvendige dimensioner L x B x H 550 mm × 350 mm × 220 mm
  • Indvendig højde 220 mm
  • Indvendig længde 550 mm
  • Materiale aluminium
  • Matchende skumforing 43863
  • Bind 42 l
  • Maks. bruttomasse, godkendelse af farligt gods 65 kg
  • Udvendig bredde 400 mm
  • Udvendig højde 250 mm
  • Udvendig længde 600 mm