Cass.alu K470; 42l, IM: 550x350x220mm

Codice art.: 40568
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Capacità 42 l
Lunghezza dimensione esterna 600 mm
Larghezza dimensione esterna 400 mm
Altezza dimensione esterna 250 mm
Lunghezza interna 550 mm
Larghezza interna 350 mm
Altezza interna 220 mm
Portata 65 kg
Peso 4,8 kg
Materiale Alluminio
Numero mpugnature 2 pz.
Con coperchio si
Ruote integrate no
Es. impilabile
Tipo di prodotto Cassetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40568
EAN / GTIN 4003866405688
Codice del produttore 40568
Numero-L L90010 1283
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
  • Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
  • Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
  • Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
  • Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
  • A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
  • Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
  • 25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
  • Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
  • Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

Proprietà:

  • Altezza esterna 250 mm
  • Altezza interna 220 mm
  • Capacità 42 l
  • Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 350 mm × 220 mm
  • Larghezza esterna 400 mm
  • Lunghezza esterna 600 mm
  • Lunghezza interna 550 mm
  • Materiale Alluminio
  • Max peso lordo autorizzato 65 kg
  • Peso 4.8 kg
  • Rivestimento in schiuma idoneo 43863