Skydelære med ur Sæt 3 dele

Art.-nr.: 405509
Rabat
3069,36 DKK
Pris gyldig til 30. jun. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 210,83 DKK /stk.
  • 379,94 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Norm: DIN 862
  • Dybdemål: flad
  • Materiale: Specialstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 862
Dybdemål flad
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning (cirkulær skala) 0,02 mm
Viseromdrejning 2 mm
Fejlgrænse 0,03 mm
Kæbelængde 40 mm
Måleværktøj analog
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Skydelære med ur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 405509
EAN/GTIN 4067263132707

Betegnelse

Udførelse:

Matforkromet skala. Med stødbeskyttelse og beskyttet tandstang. Præcisionsur med drejelig urskive med låseskrue.
Aflæsning 1 mm på skinnen, 2/100 mm på den runde skala.

Leveringsomfang:

3 × skydelærer med ur nr. 412416 str. 150/02.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele