Órás tolómérő 3 darabos készlet

Cikkszám: 405509
Kedvezmény
420,24 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 28,30 € /(db)
  • 51,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 862
  • Mélységmérő: lapos
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: Edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 862
Mélységmérő lapos
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás (körskála) 0,02 mm
Mutatófordulat 2 mm
Hibahatár 0,03 mm
Csőrhossz 40 mm
Méréstechnika Analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Órás tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 405509
EAN / GTIN 4067263132707

Leírás

Kivitel:

Mattkrómozott skála. Ütésvédelemmel és védett fogasléccel. Precíziós óra forgatható számlappal, rögzítőcsavarral.
1 mm leolvasása a sínen, 2/100 mm leolvasása a körskálán.

Tartalom:

3 × órás tolómérő 412416 sz. méret: 150/02.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek