Pieds à coulisse à montre Jeu de 3 pièces

Réf.: 405509
Remise
412,00 €
Prix valable jusqu’au 30 juin 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 28,30 € /pcs.
  • 51,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
  • Norme: DIN 862
  • Jauge de profondeur: Plate
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempées
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 862
Jauge de profondeur Plate
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture (montre) 0,02 mm
Tour 2 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Longueur de bec 40 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Type de produit Pieds à coulisse à montre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 405509
EAN / GTIN 4067263132707

Description

Exécution:

Graduation chromée mate. Avec protection antichoc et crémaillère protégée. Montre de précision avec cadran pivotant et vis de blocage.
Lecture 1 mm sur le rail, 2/100 mm sur la montre.

Livraison:

3 × pieds à coulisse à montre 412416 réf. 150/02.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier