Tag stige 2.8m kobber brun belagt

Art.-nr.: 40398
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farvetone, brun Kobberbrun
Farve brun
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40398
EAN/GTIN 4003866403981
Producentnummer 40398
L-nummer L90010 1456
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikker opstigning på forskellige taghældninger på grund af den meget stabile, stationære stige med forskudt placerede trin.
  • Skridsikre firkantede trin med 2 forskelligt hældende trin.
  • Ucentrisk placering af trin.
  • Stabile stigeprofiler til 80 mm sikkerhedsafstand mellem trinene og tagfladen.
  • Nem tilpasning af stigen til den pågældende taglængde.
  • Udvendig bredde: 340 mm.
  • Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
  • Stiger i ekstruderet aluminium for maksimal sikkerhed.

Egenskab:

  • Max. belastning 150 kg
  • Farve kobberbrun
  • Vægt 4,8 kg
  • Ledningsbredde 340 mm
  • Stige længde 2,8 m
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 280 mm
  • Antal trin 10
  • Dybde af trin 30 mm