• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dachleiter 2.8m Kupferbraun beschichtet

Artikel-Nr.: 40398
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbton, braun Kupferbraun
Farbe braun
Produktart Anlegeleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40398
EAN / GTIN 4003866403981
Herstellernummer 40398
L-Nummer L90010 1456
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
  • Außermittige Sprossenanordnung.
  • Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
  • Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
  • Äußere Breite: 340 mm.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.

Merkmal:

  • Belastung max. 150 kg
  • Farbe Kupferbraun
  • Gewicht 4.8 kg
  • Leiterbreite 340 mm
  • Leiterlänge 2.8 m
  • Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 280 mm
  • Sprossenanzahl 10
  • Stufentiefe 30 mm