Scară de acoperiș 2.8m cupru maro acoperit de cupru maro

Cod articol.: 40398
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, maro Brun cupru
Culoarea Maro
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 40398
EAN / GTIN 4003866403981
Număr producător 40398
L-Număr L90010 1456
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Urcare sigură pe diferite pante ale acoperișului datorită scării foarte stabile, staționare, cu dispunere descentrată a treptelor.
  • Trepte pătrate rezistente la alunecare, cu 2 trepte înclinate diferit.
  • Dispunere descentrată a treptelor.
  • Profiluri robuste pentru o distanță de siguranță de 80 mm între trepte și suprafața acoperișului.
  • Ajustarea ușoară a scării la lungimea acoperișului respectiv.
  • Lățimea exterioară: 340 mm.
  • Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
  • Trepte realizate din profil de aluminiu extrudat pentru cea mai mare siguranță.

Caracteristică:

  • Încărcare max. 150 kg
  • Culoare maro cupru
  • Greutate 4,8 kg
  • Lățimea scării 340 mm
  • Lungimea scării 2,8 m
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța între trepte pe verticală 280 mm
  • Număr de trepte 10
  • Adâncimea treptei 30 mm