COMBIDISC støtteskive blød til CDR-system Ø 50 mm SBHR med aksel Ø 6 mm

Art.-nr.: 4007220776360
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220776360
EAN/GTIN 4007220776360
Producentnummer 42721513
L-nummer L51100 328

Betegnelse

Udførelse:

  • W (blød)

Beskrivelse:

Velegnet holder til COMBIDISC slibeværktøjer.

Egenskab:

  • Pferd-type: SBHR
  • Spændesystem: System CDR
  • O/MIN., maks.: 19000 RPM
  • Udførelse: W (blød)
  • Breddemål: 0 mm
  • Ø udvendig metrisk: 50 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, aksel: 40 mm

Anvendelse:

Anbefalinger til brug: Skæftet på slibepladeholderen kan udskiftes med passende adaptere. Dette gør det muligt at fastgøre slibepladeholderen direkte til værktøjsdrevets drivspindel.
Drevetyper: Vinkelsliber; Batterivinkelsliber; Fleksibelt akseldrev; Lige slibemaskine

Bemærk:

De forskellige hårdhedsgrader er farvekodet: W (blød) - grå, M (medium) - blå, H (hård) - rød.
Tilføj venligst den ønskede hårdhedsgrad til beskrivelsen.