COMBIDISC steunschijf zacht voor CDR-systeem Ø 50 mm SBHR met stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220776360
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220776360
EAN/GTIN 4007220776360
Nummer fabrikant 42721513
L-nummer L51100 328
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • W (zacht)

Omschrijving:

Geschikte houder voor COMBIDISC-slijpgereedschappen.

Kenmerk:

  • PFERD type: SBHR
  • Opspansysteem: Systeem CDR
  • RPM, max.: 19000 RPM
  • Uitvoering: W (zacht)
  • Breedte metrisch: 0 mm
  • ø buiten metrisch: 50 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 40

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan