COMBIDISC Disc suport de foi abrazive SBHR

Cod articol: 4007220776360
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc-suport

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220776360
EAN / GTIN 4007220776360
Număr producător 42721513
L-Număr L51100 328
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • W (moale)

Descriere:

Potrivit suport pentru unelte de rectificat COMBIDISC.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: SBHR
  • Sistem de prindere: Sistem CDR
  • RPM, max.: 19000 rpm
  • Execuţie: W (moale)
  • Metrică lățime: 0 mm
  • Ø măsurare exterioară: 50 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, arbore: 40 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă