Tilbehør værktøjsholder bo til runde børster med hul 22.2 til 8 mm aksel

Art.-nr.: 4007220751930
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220751930
EAN/GTIN 4007220751930
Producentnummer 43595051
L-nummer L51510 262

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne værktøjsholder muliggør indsats af cirkulære børster med borehuller på værktøjsdrev med spændetang, f.eks. elektriske lige slibere og bukning akseldrev.

Egenskab:

  • Pferd-type: BO 8/22.2 100-125
  • Egnet til boring Ø [mm]: 22,2
  • Egnet til Ø metrisk: 100, 115, 125 mm
  • Passer til: Runde børster RBG
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø metrisk skaft: 8 mm

Fordel:

  • Sikkert greb om børste på grund af høj tilpasningsnøjagtighed.

Bemærk:

  • værktøjsholder må kun anvendes til børstediametre op til maksimalt 200 mm