Tartozékok Szerszámtartó BO kerek kefékhez, 22,2 furattal, 8 mm-es száron, csomózva

Cikkszám: 4007220751930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220751930
EAN / GTIN 4007220751930
Gyártó száma 43595051
L-szám L51510 262

Leírás

Leírás:

Annak érdekében, hogy a furattal rendelkező keféket hüvelyes szerszámhajtásokon lehessen használni, a PFERD minden kefetípushoz megfelelő szerszámtartót kínál. Ez a szerszámtartó lehetővé teszi a furattal ellátott kerek kefék használatát a tokmányos szerszámhajtásokon, pl. elektromos kerékcsiszolókon és hajlékony tengelyes hajtásokon.

Jellemző:

  • Pferd típus: BO 8/22,2 100-125
  • ø [mm] furathoz alkalmas: 22,2
  • Alkalmas Ø metrikus: 100, 115, 125 mm
  • Alkalmazható: Kerek kefék RBG
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø metrikus tengely: 8 mm

Előny:

  • A kefe biztonságos tartása a nagy illeszkedési pontosságnak köszönhetően.

Felhasználás:

Tisztítás

Figyelem:

A szerszámtartók csak max. 200 mm-es kefe ø-ig használhatók.

Figyelem:

  • a szerszámrögzítő legfeljebb 200 mm-es ecsetátmérőkhöz használható