Toebehoren gereedschapshouder BO voor ronde borstels getordeerd met asgat 22,2 op 8 mm stift

Artikelnummer: 4007220751930
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
Artikelnummer 4007220751930
EAN/GTIN 4007220751930
Nummer fabrikant 43595051
L-nummer L51510 262

Omschrijving

Omschrijving:

Deze gereedschapshouder maakt het gebruik van ronde borstels met asgat op machines met spantang mogelijk, bijvoorbeeld rechte elektrische slijpmachines en buigzame-asmachines.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO 8/22,2 100-125
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 22,2
  • Geschikt voor Ø metrisch: 100, 115, 125 mm
  • Geschikt voor: Ronde borstels RBG
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø schacht metrisch: 8 mm

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Koeler, zacht slijpen door open structuur en elastische binding.
  • Snelle en effectieve nabewerking van defecten en overgangen op gerichte lijnbeelden.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
  • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.

Toepassing:

Reiniging

Let op:

Gereedschapshouders mogen alleen gebruikt worden voor borstel ø tot max. 200 mm.

Tip:

  • Gereedschapshouders mogen alleen voor borstel-ø tot max. 200 mm gebruikt worden.