PFERD TOOLS SPIRALBORESTÅL Ø 11.0 mm HSS-G N din 340 118 graders lang udførelse til dybboring universel

Art.-nr.: 4007220557167
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4007220557167
EAN/GTIN 4007220557167
Producentnummer 25203850
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • STEEL

Beskrivelse:

  • Tværgående boreværktøjer til industrielle anvendelser.
  • Fuldt slebne, højrevendte versioner, der producerer præcise borehuller takket være deres høje koncentricitet og præcise centrering.
  • PFERD TOOLS tilbyder spiralbor i STÅL- (118 graders spidsvinkel) og INOX-versioner (135 graders spidsvinkel).
  • Højtydende boreværktøjer i udførelse STÅL i HSSG (M2) til industrielle anvendelser.
  • Fuldt slebet højreskæring udførelse med tværslebet overflade, som skaber præcise borehuller takket være sin høje koncentricitet og præcise centrering.
  • Lange spiralbor i henhold til din 340 med cylindrisk skaft til dybboring.

Egenskab:

  • RPM af, gråt støbejern, hvidt støbejern: 290 RPM
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 730 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 870 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål over 700 N/mm²: 580 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på, stål op til 700 N/mm²: 730 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 440 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 730 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 1450 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 1740 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål over 700 N/mm²: 730 RPM
  • RPM BIS, stål op til 700 N/mm²: 1020 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 1160 RPM
  • Udførelse: STEEL
  • ø: 11 mm
  • Spiralvinkel, af: 30°
  • Vinkler: 118°
  • Spirallængde: 128 mm
  • Længde, i alt: 195 mm

Fordel:

  • Universelt egnet til stål, støbejern, støbejern, deformerbart støbejern, bronze, messing, aluminium.
  • Nem centrering.
  • Høj standtid.
  • Meget god spånafgang.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

  • Anbefalinger til anvendelse: Overhold de anbefalede hastigheder. Brug om muligt skæreolie af høj kvalitet eller kølesmøremiddel, når der bores metaller. Dette fremmer jævn kørsel og forlænger borets værktøjslevetid. Undtagelse: Ved bearbejdning af aluminium skal du bruge olie i stedet for at skære olie. For at undgå korrosion fjernes partiklerne fra arbejdsemnet fra bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Rengør emnet kemisk eller mekanisk (ætsning/polering osv.).
  • Bearbejdningsopgaver: Boring
  • Drevtyper: Søjlebor; Værktøjsmaskine; Boremaskine; Robotter; Stationære maskiner

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Aluminium
    • Tempereret støbejern
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • messing
    • bronze
    • Indsætningsstål
    • Støbejern
    • Støbt stål
    • Støbt hud
    • Spånplade
    • Kobber
    • Duktilt støbejern
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Fiberforstærkede hærdeplastmaterialer (GFK, CFK)
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
    • Støbejern med grå/sfærisk grafit (GG/GJL, GGG/GJS)
    • ikke-jernmetal hard
    • Hårdt træ
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Andet
    • Kunststof
    • Valse- og kuglelejestål
    • ikke-jernmetal blød
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Blødt træ
    • Stål
    • stål, støbt stål
    • Stål op til 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
    • Træ
    • Zink

Bemærk:

  • Brug øjenbeskyttelse!
  • Overhold sikkerhedsanbefalingerne!