• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Spiralbohrer STEEL Ø 11,0 mm HSS-G N DIN 340 118° lange Ausführung für tiefes Bohren universal

Artikel-Nr.: 4007220557167
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,74 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4007220557167
EAN / GTIN 4007220557167
Herstellernummer 25203850
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • STEEL

Beschreibung:

  • Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze.
  • Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen.
  • Spiralbohrer bietet PFERD TOOLS in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an.
  • Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze.
  • Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.
  • Lange Spiralbohrer nach DIN 340 mit zylindrischem Schaft für tiefes Bohren.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 290 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 730 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 870 RPM
  • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 580 RPM
  • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 730 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 440 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 730 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 1450 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 1740 RPM
  • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 730 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 1020 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 1160 RPM
  • Ausführung: STEEL
  • ø: 11 mm
  • Spiralwinkel, von: 30 °
  • Winkel: 118 °
  • Spirallänge: 128 mm
  • Länge, Gesamt: 195 mm

Vorteil:

  • Universell geeignet für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium.
  • Leichtes Zentrieren.
  • Hohe Standzeit.
  • Sehr gute Spanabfuhr.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Kühlschmierstoff. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit des Bohrers. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).
  • Bearbeitungsaufgaben: Bohren
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Gusshaut
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • Duktiles Gusseisen
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Wälz- und Kugellagerstähle
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Holz
    • Zink

Hinweis:

  • Augenschutz benutzen!
  • Sicherheitsempfehlungen beachten!