PFERD TOOLS SPIRAALBOOR staal Ø 11,0 mm HSS-G N DIN 340 118° lang uitvoering voor diep boren universeel

Artikelnummer: 4007220557167
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220557167
EAN/GTIN 4007220557167
Nummer fabrikant 25203850
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • STAAL

Omschrijving:

  • Kruislings geslepen boorgereedschap voor industriële toepassingen.
  • Volledig geslepen, rechtsdraaiende uitvoeringen, die door hun hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering exacte boorgaten produceren.
  • PFERD TOOLS biedt draaiboren in de uitvoeringen STAAL (118°-punthoek) en INOX (135°-punthoek) aan.
  • Krachtige boorgereedschappen in de uitvoering STEEL in HSSG (M2) voor industriële toepassingen.
  • Volledig geslepen haakse booruitvoering met kruisgleuf, die precieze boorgaten produceert dankzij de hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering.
  • Lange spiraalboren volgens DIN 340 met cilindrische schacht voor diep boren.

Kenmerk:

  • TOERENTAL van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 290 RPM
  • TOERENTAL van, harde non-ferrometalen: 730 RPM
  • TOERENTAL van zachte non-ferrometalen: 870 RPM
  • TPM van, staal boven 700 N/mm²: 580 RPM
  • TPM van, staal tot 700 N/mm²: 730 RPM
  • TOERENTAL van, thermoplastics, met glasvezel versterkte kunststof (GRP/CFRP): 440 RPM
  • RPM BIS, grijs gietijzer, wit gietijzer: 730 RPM
  • RPM BIS, harde non-ferrometalen: 1450 RPM
  • RPM BIS, zachte non-ferrometalen: 1740 RPM
  • TPM BIS, staal boven 700 N/mm²: 730 RPM
  • TPM BIS, staal tot 700 N/mm²: 1020 RPM
  • Toerental tot, thermopl. Kunststoffen, vezels Kunststoffen (GRP/CFRP): 1160 RPM
  • Uitvoering: STAAL
  • ø: 11 mm
  • Spiraalvormige hoek, van: 30°
  • Hoek: 118°
  • Spiraallengte: 128 mm
  • Lengte, totaal: 195 mm

Voordeel:

  • Universeel geschikt voor staal, gietijzer, smeedbaar gietijzer, brons, messing, aluminium.
  • Eenvoudig centreren.
  • Hoge standtijd.
  • Zeer goede spaanafvoer.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Houd u aan de aanbevolen snelheden. Gebruik indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel bij het boren van metalen. Dit bevordert een soepele werking en verlengt de standtijd van de boor. Uitzondering: Gebruik bij het bewerken van aluminium aardolie in plaats van snijolie. Om corrosie te voorkomen, verwijdert u de deeltjes uit het werkstuk als gevolg van het bewerken van roestvrij staal (INOX). Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten, enz.).
  • Bewerkingstaken: Boren
  • Typen schijven: Kolomboor; Gereedschapsmachine; Boormachine; Robots; Stationaire machines

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Smeedbaar gietijzer
    • Zwart smeedbaar gietijzer (GTS, GJMB)
    • messing
    • brons
    • Gevalhardend staal
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Gegoten huid
    • Spaanplaat
    • Koper
    • Kneedbaar gietijzer
    • Thermohardende kunststoffen
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte thermoharders (GVK, CFRP)
    • Vezelversterkte thermoharders (GFRP, CFRP) vezelgehalte ≤ 40 %
    • Vezelversterkte thermoharders (GFRP, CFRP) vezelgehalte > 40 %
    • Grijs/sferoïdaal gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Non-ferrometaal hard
    • Hard hout
    • Andere non-ferrometalen
    • Andere non-ferrometalen
    • kunststoffen
    • Rollend en kogellager staal
    • Zacht non-ferrometaal
    • Zachte titaanlegeringen (treksterkte 500 N/mm²)
    • Zacht hout
    • staal
    • Staal, gietstaal
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staal meer dan 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Staal tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titanium
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Wit smeedbaar gietijzer (GTW, GJMW)
    • hout
    • Zink

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de boor. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. Verwijder de tijdens de bewerking van edelstaal (INOX) ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.).
  • Bewerkingsopgaven: Boren
  • Bewerkingsopgaven: Boren

Tip:

  • Oogbescherming gebruiken!
  • Veiligheidsaanbevelingen opvolgen!