Pneumatisk vinkelsliber PWAS 2/200 DV 20.000 omdrejninger pr. minut/230 watt

Art.-nr.: 4007220419755
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Energiforsyning Trykluft aktiveret
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220419755
EAN/GTIN 4007220419755
Producentnummer 80205038
L-nummer L51050 1666
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevet med et slankt vinkelhoved er ideelt til arbejde i svært tilgængelige områder. Det skal anvendes sammen med olie. 1 m udgang og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle. Aktuatoren har en roterende ventilkonstruktion.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ydelse: 230 watt
  • Omdrejningstal: 20000 RPM
  • Spændetang: 6
  • Ventildesign: Drej
  • Breddemål: 30 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,55 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,45 m³/min
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
  • Længde metrisk: 167 mm
  • Antal oliedråber [min]: 2 dråber
  • Nettovægt: 0,42 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 6 mm
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Højde: 70 mm

Fordel:

  • Aktuatoren er velegnet som en roterende ventilversion til den længere indsats.
  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
  • Praktisk takket være kompakt design.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.