Popis:
Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon stlačeného vzduchu s tenkou úhlovou hlavou je ideální pro práci v těžko přístupných oblastech. Musí být použit s olej. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč. Pohon má provedení otočného ventilu.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 230 wattů
- Otáčky: 20000 RPM
- Upínací skupina kleští: 6
- Provedení ventilu: Otočte
- Metrika šířky: 30 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,55 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,45 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
- Metrické délky: 167 mm
- Počet kapek oleje [min]: 2 kapek
- Čistá hmotnost: 0,42 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 6 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 70 mm
Výhoda:
- Ovladač je vhodný jako verze s rotačním ventilem pro delší hlavice.
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
- Praktické díky kompaktnímu designu.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.