Polizor unghiular pneumatic PWAS 2/200 DV 20.000 RPM/230 Watt

Cod articol: 4007220419755
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Alimentare cu energie Aer comprimat acționat
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220419755
EAN / GTIN 4007220419755
Număr producător 80205038
L-Număr L51050 1666
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Unitatea de aer comprimat cu un cap unghiular subțire este ideală pentru lucrul în zone greu accesibile. Acesta trebuie utilizat cu ulei. Furtun de aer de alimentare de 1 m și 2,5 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 6 mm, cheie de prindere 2. Dispozitivul de acționare are un design de supapă rotativă.

Caracteristică:

  • Presiune de exploatare: 6,3 bar
  • Putere: 230 wați
  • Turaţie: 20000 rpm
  • Grup de clești de prindere: 6
  • Design supapă: Rotiți
  • Metrică lățime: 30 mm
  • Consum de aer, ralanti: 0,55 m³/min
  • Consum de aer sub sarcină: 0,45 m³/min
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
  • Măsurare lungime: 167 mm
  • Numărul de picături de ulei [min]: 2 picături
  • Greutate netă: 0,42 kg
  • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 6 mm
  • Ieșire aer evacuat: Spate
  • Înălţime: 70 mm

Avantaj:

  • Dispozitivul de acționare este adecvat ca versiune cu supapă rotativă pentru utilizare mai lung.
  • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
  • Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
  • Ușor de utilizat datorită designului compact.

Notă:

  • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă