PWAS 2/200 DV pneumatikus sarokcsiszoló 20.000 RPM/230 Watt

Cikkszám: 4007220419755
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220419755
EAN / GTIN 4007220419755
Gyártó száma 80205038
L-szám L51050 1666

Leírás

Leírás:

A meghajtó a csapos szerszámok számára egy fogókapocs szerszámtartóval van felszerelve. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A sűrített levegős hajtást a vékony szögű fejjel kompakt kialakítása jellemzi. Olajjal együtt kell használni. 1 m elszívó- és 2,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozóval és menetes dugaszolható fúvókával (STGI), 6 mm-es fogócsapszeg, 2 feszítőkulcs. A hajtómű forgószelepes kialakítású.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 230 Watt
  • Fordulatszám: 20000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 6
  • Szelepkialakítás: Forduljon
  • Metrikus szélesség: 30 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,55 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,45 m³/perc
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6 mm
  • Hossz metrikus: 167 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 2 csepp
  • Nettó tömeg: 0,42 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 6 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 70 mm

Előny:

  • A működtetőelem alkalmas forgószelep változatként a hosszabb betét-hez.
  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
  • Praktikus a kompakt kialakításnak köszönhetően.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.