Pneumatisk lige slibemaskine PGAS 4/220 Z-HV 22.000 omdrejninger pr. minut/400 watt

Art.-nr.: 4007220231005
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Energiforsyning Trykluft aktiveret
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220231005
EAN/GTIN 4007220231005
Producentnummer 80106005
L-nummer L51050 2358
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevet skal bruges sammen med olie. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. 1 m udgang og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle. Kraftfuld i et kompakt design.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ydelse: 400 watt
  • Omdrejningstal: 22000 RPM
  • Spændetang: 20
  • Ventildesign: Arm
  • Breddemål: 39 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,98 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,87 m³/min
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
  • Længde metrisk: 320 mm
  • Antal oliedråber [min]: 4 dråber
  • Nettovægt: 1221 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Højde: 39 mm

Fordel:

  • Optimal til bedre håndtering i indsats på svært tilgængelige steder.
  • Præcis vejledning gennem komfortabel tohåndsbetjening.
  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
  • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.