PGAS 4/220 Z-HV 22.000 RPM/400 Watt pneumatikus egyenes csiszológép

Cikkszám: 4007220231005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220231005
EAN / GTIN 4007220231005
Gyártó száma 80106005

Leírás

Leírás:

A meghajtó a csapos szerszámok befogadására alkalmas fogószerszámtartóval van felszerelve. A pneumatikus hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A pneumatikus meghajtást olajjal kell használni. A karos szelepnek köszönhetően a hajtás egy holtponti kapcsolóval rendelkezik. 1 m elszívó- és 2,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozóval és menetes dugaszolható fúvókával (STGI), 6 mm-es fogócsapszeg, 2 feszítőkulcs. Erőteljes meghajtás kompakt kivitelben.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 400 Watt
  • Fordulatszám: 22000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 20
  • Szelepkialakítás: Emelőkar
  • Metrikus szélesség: 39 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,98 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,87 m³/perc
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6 mm
  • Hossz metrikus: 320 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 4 csepp
  • Nettó tömeg: 1221 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 8 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 39 mm

Előny:

  • Optimális a betét jobb kezelhetősége érdekében a nehezen elérhető helyeken.
  • Precíz vezetés a kényelmes, kétkezes működtetésnek köszönhetően.
  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
  • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.