Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Krachtig compact model.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 400 Watt
- Toerental: 22000 RPM
- Spantangengroep: 20
- Ventieluitvoering: hevel
- Breedte metrisch: 39 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.98 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.87 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 320 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
- Nettogewicht: 1.221 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 39 mm
Voordeel:
- Optimaal voor een betere hantering in de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Nauwkeurige geleiding door comfortabele bediening met twee handen.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.