• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora recta neumática PGAS 4/220 Z-HV 22.000 r.p.m./400 vatios

Número de artículo: 4007220231005
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220231005
EAN / GTIN 4007220231005
Número del fabricante 80106005

Descripción

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Alto rendimiento con un diseño compacto.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 400 Watt
  • Número de revoluciones: 22000 RPM
  • Grupo de pinzas: 20
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ancho, unid. métrica: 39 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.98 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.87 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 320 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 4 Tropfen
  • Peso neto: 1.221 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 39 mm

Ventaja:

  • Ideal para un mejor manejo en lugares de difícil acceso.
  • Guiado preciso gracias al cómodo mando bimanual.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.