Udførelse:
Beskrivelse:
konusforsænker fra Pferd er kendetegnet ved deres særligt skarpe skærekanter, som giver meget gode resultater selv ved lave skærehastigheder. Højtydende forsænkningsværktøj med en forsænkningsvinkel på 60 grader til afgratning af alle almindelige materialer som stål, støbestål og ikke-jernholdige metaller.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 140 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 140 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 200 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 200 RPM
- OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 140 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 140 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 200 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 260 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 260 RPM
- OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 200 RPM
- Udførelse: HSS
- ø: 25 mm
- Ø metrisk skaft: 10 mm
- vinkel: 60 °
- Længde, i alt: 71 mm
Fordel:
- Meget høj udskillelseshastighed og optimal spånfjernelse.
- Burr-fri resultater selv ved lave skærehastigheder.
- Lang standtid.
- Emnets høje overfladekvalitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug skæreolie eller trykluft som kølevæske/smøremiddel. Specielt velegnet til fremstilling af forsænkninger til 60 graders skruer.
- Behandling af opgaver: Sænkning, afgratning
- Drevtyper: Kolonne boring maskine; Maskinværktøj; boremaskine; robotter; stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Case stål
- Støbejern
- Spånplade
- Kobber
- Duroplast
- Elastomer
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hårdt træ
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Andet
- Kunststof
- Aluminiumlegeringer bløde
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Blødt træ
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Aluminiumlegeringer, der er robuste
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Træ
- Zink