Kužel HSS a odstraňování otřepů, Ø 60°, hřídel 25 mm, Ø 10 mm, DIN 334 C.

Č. pol.: 4007220168851
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220168851
EAN/GTIN 4007220168851
Číslo výrobcu 25202167
Číslo L L51140 993

Popis

Prevedenie:

  • HSS

Popis:

kuželové záhlubníky od společnosti Pferd se vyznačují obzvláště ostrými řeznými hranami, které dosahují velmi dobrých výsledků i při nízkých řezných rychlostech. Vysoce výkonné nástroje pro zahloubení s úhlem zahloubení 60° pro odstraňování otřepů všech běžných materiálů, jako je ocel, litá ocel a neželezné kovy.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 140 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 140 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 200 RPM
  • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 200 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 140 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 140 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 200 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 260 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 260 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 200 RPM
  • Provedení: HSS
  • ø: 25 mm
  • Ø Metrická hřídel: 10 mm
  • úhelník: 60 °
  • Délka, celkem: 71 mm

Výhoda:

  • Velmi vysoká rychlost odstraňování a optimální odstranění třísek.
  • Výsledky bez Burr i při nízkých řezných rychlostech.
  • Dlouhá životnost.
  • Vysoká kvalita povrchu obrobku.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Jako chladicí kapalinu/mazivo používejte řezný olej nebo stlačený vzduch. Vhodné zejména pro výrobu záhlubníků pro šrouby 60°.
  • Zpracování úloh: Spouštění; odstraňování otřepů
  • Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Tvrdé dřevo
    • Více neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • Dřevo
    • zinek