Avellanador y avellanador cónico HSS 60° Ø 25 mm, mango Ø 10 mm DIN 334 C

Número de artículo: 4007220168851
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
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220168851
EAN / GTIN 4007220168851
Número del fabricante 25202167
Número L L51140 993

Descripción

Ejecución:

  • HSS

Descripción:

Los avellanadores cónicos de PFERD destacan por su filo especialmente afilado que también proporciona muy buenos resultados con velocidades de corte bajas. Herramientas de avellanado de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 60° para desbarbado de todos los materiales habituales como acero, acero fundido y metales no férricos.

Característica:

  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 140 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 140 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 200 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm²: 200 RPM
  • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 140 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 140 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 200 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 260 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²: 260 RPM
  • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 200 RPM
  • Ejecución: HSS
  • ø: 25 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 10 mm
  • Ángulo: 60 °
  • Longitud, total: 71 mm

Ventaja:

  • Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
  • Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
  • Larga vida útil.
  • Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Como refrigerantes/lubricantes puede utilizarse aceite de corte o aire comprimido. Especialmente ideal para la producción de avellanados de 60°.
  • Tipo de trabajo: Avellanado; Desbarbar
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Latón
    • Bronce
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Aglomerado
    • Cobre
    • Duroplásticos
    • Elastómeros
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Madera dura
    • Otros metales no férricos
    • Otros
    • Plásticos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Metal no férrico blando
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Madera
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Aglomerado; Cobre; Duroplásticos; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Madera dura; Otros metales no férricos; Otros; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Madera blanda; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Madera; Cinc