Beskrivelse:
Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. Pferd tilbyder skæreskiver til benzinskærere og el-fræsere i forskellige design og dimensioner. De robuste skæreskiver er velegnede til skæring af stål, sten, beton, støbejern og andre materialer. skæreskive med høj skæreydelse og maksimal levetid for indsats på benzinudskillere og el-fræsere.
Egenskab:
- Maks. arbejdshastighed, maks.: 80 m/s
- O/MIN., maks.: 5100 RPM
- Form: EHT / 41 / T1
- Breddemål: 4 mm
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
- Ø udvendig metrisk: 300 mm
Fordel:
- Hurtig arbejdsgang på grund af god separationsydelse.
- Højeste omkostningseffektivitet på grund af den højeste levetid.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Skæring
- Drevtyper: Elektrisk vinkelsliber; benzinudskiller
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Asfalt
- Støbejern
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Sten
- Beton
Advarsel:
Overhold benzinsavningsmaskinens/-slibemaskinens maksimale arbejdshastighed, og vælg en passende skæreskive (80 eller 100 m/s).
Bemærk:
- Overhold den maksimale arbejdshastighed for benzinfræseren/fræseren, og vælg den relevante skæreskive.