dělicí kotouč EHT rozbrušovací pila 300x4.0x22.23 mm SG KÁMEN na kámen (80 m/s)

Artiklové číslo: 4007220163184
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220163184
EAN / GTIN 4007220163184
Číslo výrobce 61629322

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Pferd nabízí řezné kotouče pro benzínové frézy a elektrické frézy v různých provedeních a rozměrech. Robustní řezné kotouče jsou vhodné pro řezání oceli, kamene, betonu, litiny a dalších materiálů. dělicí kotouč s vysokým řezným výkonem a maximální životností pro hlavice na odlučovačích benzínu a štípacích štípačích.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost, max.: 80 m /s.
  • OT./MIN, max.: 5100 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 4 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
  • Ø vnější metrika: 300 mm

Výhoda:

  • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
  • Nejvyšší hospodárnost díky nejvyšší životnosti.

Použití:

  • Zpracování úloh: Dělení
  • Typy jednotek: Elektrická úhlová bruska; separátor benzínu

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Asfalt
    • Litina
    • Více neželezné kovy
    • Kámen
    • Beton

Pozor:

Dbejte na maximální pracovní rychlost benzinového řezacího stroje/brusky a zvolte vhodný řezací kotouč (80 nebo 100 m/s).

Poznámka:

  • Dodržujte maximální pracovní rychlost benzínové řezačky/řezačky a vyberte příslušný dělicí kotouč.