Disque à tronçonner pour tronçonneuses à meule EHT 300x4,0x22,23 mm, SG STONE pour pierre (80 m/s)

Réf.: 4007220163184
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220163184
EAN / GTIN 4007220163184
Réf. fabricant 61629322

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. PFERD propose des disques à tronçonner pour tronçonneuse à moteur thermique et tronçonneuse à meule électrique en diverses versions et dimensions. Les disques à tronçonner robustes conviennent pour le tronçonnage de l’acier, de la pierre, du béton, de la fonte et d’autres matériaux. Disque à tronçonner avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale pour utilisation sur tronçonneuses à moteur thermiques et tronçonneuses à meule.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de fonctionnement, max.: 80 m/s
  • Tr/min, max.: 5100 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 4 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
  • Ø extérieur, métrique: 300 mm

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
  • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie extrême.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage
  • Types de machine motrice: Meuleuse d'angle électrique; Tronçonneuse à moteur thermique

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Asphalte
    • Fonte
    • Autres métaux non ferreux
    • Pierre
    • Béton
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Asphalte; Fonte; Autres métaux non ferreux; Pierre; Béton

Attention:

Respecter la vitesse de travail maximale du tronçonneuse à essence/de la meuleuse à disque et choisir un disque à tronçonner adapté (80 ou 100 m/s).

Remarque(s):

  • Respecter la vitesse de fonctionnement maximale de la tronçonneuse à moteur thermique/tronçonneuse à meule et utiliser un disque à tronçonner approprié.