• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Forbinding af diamant Ø 6x81 mm 0.2 karat til profilering og påklædning af formalingsnåle

Art.-nr.: 4007220103494
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Håndafrettere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220103494
EAN/GTIN 4007220103494
Producentnummer 33301000
L-nummer L51090 52
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Langtidsholdbar dressing diamant med stor enkelkornet diamant til profilering og dressing af slibeskiver, slibeskiver og Poliflex slibestifter. Denne dressing diamant kan bruges til at fjerne stumpe slibekorn og metalpartikler fra slibeværktøj og til at producere de ønskede geometriske slibelegemsformer.

Egenskab:

  • Karate indikation: 0.2 t
  • Længde metrisk: 81 mm
  • Højde: 6 mm

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Beskyt forbindingsdiamanten mod stød og stød. Ved fastspænding i armaturer skal du spænde og spænde dybt. Med en hældningsvinkel på 5 til 15 grader skal du indsætte en smule under midten af slibestift'en eller disken.
  • Behandling af opgaver: Skærpe
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Slibende materialer