Diamant à dresser Ø 6x81 mm 0,2 carat pour le profilage et le dressage des meules sur tige

Réf.: 4007220103494
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
Type de produit Dresse-meules

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220103494
EAN / GTIN 4007220103494
Réf. fabricant 33301000
Article hors catalogue L51090 52

Description

Description:

Diamant à dresser à longue durée de vie avec une pointe diamant de grande taille pour le profilage et le dressage des meules sur tige, disques abrasifs et meules sur tige Poliflex. Ce diamant à dresser permet d’enlever des outils abrasifs les grains émoussés ainsi que les particules de métaux et de réaliser les formes géométriques souhaitées.

Caractéristique(s):

  • Nombre de carats: 0.2 ct
  • Longueur métrique: 81 mm
  • Hauteur: 6 mm

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Protéger les diamants à dresser contre les chocs et les coups. Pour le serrage, enfoncer l'outil à fond et serrer. Utiliser avec un angle d’inclinaison de 5 à 15 degrés légèrement au-dessous du centre de la meule sur tige ou du disque.
  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matériaux abrasifs
    • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs

Adapté(s) pour:

Protéger le diamant de dressage des chocs et des impacts.
Lors du serrage dans des dispositifs, serrer profondément et serrer.
Utiliser avec un angle d'inclinaison de 5 à 15 degrés légèrement en dessous du centre de la meule sur tige ou du disque.