Descrizione:
Diamante a punta singola per profilare e ravvivare mole abrasive con gambo, mole da rettifica e mole abrasive con gambo Poliflex. Con questo diamante per ravvivare si possono rimuovere dall’utensile i granuli abrasivi smussati e le particelle di metallo, ripristinando la forma geometrica desiderata.
Proprietà:
- Caratura: 0.2 ct
- Lunghezza metrica: 81 mm
- Altezza: 6 mm
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Proteggere il diamante da urti e colpi. Per ravvivare l’utensile posizionarvi sopra il diamante e traslare con decisione. Posizionare il diamante un po’ al di sotto del centro della mola o del disco, con un’inclinazione di 5-15 gradi.
- Tipi di lavorazione: Affilatura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Materiali abrasivi
- Materiali da lavorare: Materiali abrasivi
Per:
Proteggere il diamante di medicazione dall'impatto e dai carichi d'urto.
Quando si serra in maschere, bloccare profondamente e stringere.
Utilizzare con un angolo di inclinazione da 5 a 15 gradi leggermente al di sotto del centro della punta montata o della ruota.