rundbørste bred unzopft RBU Ø 150x25xvari. Boring SIC-glødetråd Ø 0.55 mm korn 120 slibeblok

Art.-nr.: 4007220069707
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220069707
EAN/GTIN 4007220069707
Producentnummer 43701181
L-nummer L51510 236

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremragende til medium-duty børstning på store emner i håndholdt og maskine indsats. Siliciumcarbid (SiC) børster er særligt velegnede til afgratning og overfladeforbedring. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader Designet til den universelle indsats i værkstedssektoren.

Egenskab:

  • Emballage: POS-emballage
  • O/MIN., maks.: 6000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 2400 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 3900 RPM
  • Breddemål: 25 mm
  • Registreringssystem: Boring
  • Ø hul inkluderet i set: AK 32-2
  • Ø hul, maks.: 50,8 mm
  • Ø hul: 31,8 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0,55 mm
  • Ø udvendig metrisk: 150 mm
  • Belægningsmateriale: Siliciumkarbid (SiC)
  • Kornstørrelse: 120
  • Længde, fræsning: 25 mm

Fordel:

  • indsats er mulig på alle standard stationære drivmaskiner og slibeblokke takket være variable borediametre.
  • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
  • Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, Roughing, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
  • Drevtyper: slibeblok; bøjning af akseldrev; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Duroplast
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Specialstål (INOX)
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Træ

Leveringsomfang:

  • Denne rundbørste leveres med AK 32-2 adaptersættet.

Egnede produkter

Tilbehør