kruhový kartáč široký unzopft RBU Ø 150x25xvari. Vrtání Vlákno SIC, Ø 0.55 mm, zrnitost 120 stojanová bruska

Č. pol.: 4007220069707
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220069707
EAN/GTIN 4007220069707
Číslo výrobcu 43701181
Číslo L L51510 236
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Vynikající pro středně náročné čištění velkých obrobků v ručním a strojním hlavice. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C. Určeno pro univerzální hlavice v dílenském sektoru.

Charakteristika:

  • Balení: Balení POS
  • OT./MIN, max.: 6000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 2400 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 3900 RPM
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor je součástí sada: AK 32-2
  • Ø otvor, max.: 50,8 mm
  • Ø otvor: 31,8 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0,55 mm
  • Ø vnější metrika: 150 mm
  • Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
  • Velikost zrna: 120
  • Délka, ořez: 25 mm

Výhoda:

  • hlavice je možné na všech standardních stacionárních strojích a brusných blocích díky variabilním průměrech vrtání.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
  • Typy jednotek: stojanová bruska; hnací hřídel ohýbání; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Duroplasty
    • Více neželezné kovy
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo

Rozsah dodávky:

  • Tento kruhový kartáč je dodáván se sadou adaptéru AK 32-2.