Beskrivelse:
HSS fræsetappe specielt designet til præcisionsbearbejdning med akseldiameter 3 mm, aksellængde 30 mm og specielle tænder.
Egenskab:
- Radius hjørne design: 1,15 mm
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 2600 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 2600 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 3200 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 3200 RPM
- Tænding: Specialtænder (SP)
- Ø udvendig metrisk: 10 mm
- Ø metrisk skaft: 3 mm
- Længde, savtakket: 2,3 mm
- Længde, i alt: 32,3 mm
Fordel:
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Skabe gennembrud; afgratning; udligning; fræsning; fræsning
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
Bemærk:
HSS-fine grater 987 leveres med spånbryder.