Popis:
HSS frézovací čepy speciálně navržené pro přesné obrábění s průměrem hřídele 3 mm, délkou hřídele 30 mm a speciálními zuby.
Charakteristika:
- Zaoblení rohové provedení: 1,15 mm
- OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 2600 RPM
- OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 2600 RPM
- OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 3200 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 3200 RPM
- Ozubení: Speciální zuby (SP)
- Ø vnější metrika: 10 mm
- Ø Metrická hřídel: 3 mm
- Délka, zoubkované: 2,3 mm
- Délka, celkem: 32,3 mm
Výhoda:
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
Použití:
- Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; vyrovnávání; frézování; frézování
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
Poznámka:
Jemné frézy HSS 987 jsou dodávány s lámacím strojem.