Omschrijving:
Speciaal voor de fijne verspaning ontworpen HSS-stiftfrezen met stiftdiameter 3 mm, stiftlengte 30 mm en speciale vertanding.
Kenmerk:
- Hoekuitvoering radius: 1.15 mm
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 2600 RPM
- RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 2600 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 3200 RPM
- RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 3200 RPM
- Vertanding: speciale vertanding (SP)
- ø buiten metrisch: 10 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Lengte, vertand: 2.3 mm
- Lengte, totaal: 32.3 mm
Voordeel:
- Kan vrij worden geleid.
- Uiterst flexibel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Maak bijna exacte afschuiningen of radii.
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Gereedschapsstalen
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
Tip:
HSS fijne stiftfrezen 987 worden met spaanbreker geleverd.