Lamelblok (enkelt, ikke-magnetisk) 4

Art.-nr.: 380820 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 80 mm
Bredde 60 mm
Højde 30 mm
Udførelse plan
Polretning tvær
Vægt 0,7 kg
Produkttype Lamelblok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 380820 4
EAN/GTIN 4045197310996
Producentnummer 248.60-80X60X30-QE

Betegnelse

Udførelse:

  • Stål-messing-forbindelse.
  • Langs- og tværpoldeling. Flad eller med prisme.
  • Lameller i 1 mm messing / 3 mm stål, klæbet uden trækanker.
  • Selve lamelblokkene er ikke magnetiske.
  • Højdetolerance ± 0,5 mm.

Anvendelse:

  • Kan kun anvendes i forbindelse med magnetopspændingsplader til bearbejdning af uregelmæssige emner
  • Enhver form for profilering kan indarbejdes i blokkene.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven