Lamellblock (separat) (omagnetiskt) 4

Art-nr: 380820 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 80 mm
Bredd 60 mm
höjd 30 mm
Utförande jämn
Polriktning tvärgående
vikt 0,7 kg
Produktslag Lamellblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380820 4
EAN/GTIN 4045197310996
Tillverkarens nummer 248.60-80X60X30-QE

Benämning

Utförande:

  • Stål-/mässingsfog.
  • Längs- och tvärpoldelning. Plan eller med prisma.
  • Lameller av 1 mm mässing / 3 mm stål, limmade utan dragförankring.
  • Lamellblock är inte magnetiska i sig själva.
  • Höjdtolerans ± 0,5 mm.

Användningsdata:

  • Kan bara användas för bearbetning av oregelbundna arbetsstycken i kombination med magnetspännplattor.
  • Blocken kan förses med profileringar i valfritt utförande.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen