{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Se středicím otvorem | ne | |
| Délka | 80 mm | |
| Šířka | 60 mm | |
| Výška H | 30 mm | |
| Provedení | rovně | |
| Směr pólu | Příčné | |
| Druh produktu | Upínací blok | |
| Se závitem | ne | |
| Hmotnost | 0,7 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 380820 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197310996 | |
| Číslo výrobce | 248.60-80X60X30-QE | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |