{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Avec trou de centrage | non | |
| Longueur | 80 mm | |
| Largeur | 60 mm | |
| Hauteur H | 30 mm | |
| Exécution | plan | |
| Sens polaire | sens transversal | |
| Type de produit | bloc de serrage | |
| Avec filetage | non | |
| Poids | 0,7 kg | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 380820 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197310996 | |
| Réf. fabricant | 248.60-80X60X30-QE | |
| Fabricant/personne responsable | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |