Permanent-magnetopspændingsplade, fin tværpoldeling 300 mm

Art.-nr.: 380500 300
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Polpladelængde 300 mm
Bredde 150 mm
Højde 51 mm
Højdetolerance +0,5 / -2 mm
Magnetfelthøjde 6 mm
Polpladens slidstyrke 8 mm
Vægt 19,7 kg
Nominel magnetkraft 80 N/cm2
Produkttype Magnetspændeplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 380500 300
EAN/GTIN 4045197310699
Producentnummer 243.01-300X150

Betegnelse

Udførelse:

  • Kraftigt hæftende Neodym-magnetsystem.
  • Gennemgående tværpoldeling.
  • Ensartet holdekraft over hele bredden og på polområdets langsideflader.
  • Lameller i 0,5 mm messing / 1,4 mm stål.

Anvendelse:

  • Til slibe- og eroderingsmaskiner.
  • Universel opspænding af små, mellemstore og store emner alt efter tykkelsen (særligt velegnet til tynde emner).
  • Der er sikret ensartet holdekraft over hele bredden og på langsidefladerne.
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
    Polpladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven