{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Polpladelængde | 255 mm | |
Bredde | 130 mm | |
Højde | 49 mm | |
Højdetolerance | +0,5 / -2 mm | |
Magnetfelthøjde | 6 mm | |
Polpladens slidstyrke | 8 mm | |
Vægt | 14,5 kg | |
Nominel magnetkraft | 80 N/cm2 | |
Produkttype | Magnetspændeplade |
Artikelnummer | 380500 255 | |
EAN/GTIN | 4045197310682 | |
Producentnummer | 243.01-255X130 |