Upínací deska s permanentním magnetem, jemné příčné dělení pólů, Délka pólové desky: 300mm

Artiklové číslo: 380500 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pólové desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směrnice/označování žádné
Délka 300 mm
Šířka 150 mm
Výška H 51 mm
Šířka upínací plochy B 150 mm
Délka upínací plochy L 300 mm
Opotřebovatelnost pólové desky 8 mm
Výška magnetického pole 6 mm
Druh produktu Upínací deska
Typ upínání magnet
Jmenovitá adhezní síla 80 N/cm2
Hmotnost 19,7 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 380500 300
EAN / GTIN 4045197310699
Číslo výrobce 243.01-300X150
Výrobce/odpovědná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

  • Systém neodymových magnetů s vysokou upínací silou.
  • Průchozí příčné dělení pólů.
  • Stejnoměrná adhezní síla po celé šířce a na plochách podélných stran pólové desky.
  • Lamely z 0,5 mm mosazi / 1,4 mm oceli.

Použití:

  • Pro brusky a elektrojiskrové obráběcí stroje.
  • Univerzální upínání malých, středních a velkých obrobků jakékoliv tloušťky. (zvlášť vhodné pro tenké obrobky).
  • Zajištěna je stejnoměrná adhezní síla po celé šířce a na plochách podélných stran.