Užspaudimo plokštė su nuolatiniais magnetais, maži atstumai tarp polių 300 mm

Prekės Nr.: 380500 300
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Polinės plokštės ilgis 300 mm
Plotis 150 mm
Aukštis 51 mm
Aukščio tolerancija +0,5 / -2 mm
Magnetinio lauko aukštis 6 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas 8 mm
Svoris 19,7 kg
Nominalioji sukibimo jėga 80 N/cm2
Produkto rūšis Magnetinė užspaudimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380500 300
EAN / GTIN 4045197310699
Gamintojo numeris 243.01-300X150

Aprašymas

Modelis:

  • Stiprių neodimio magnetų sistema.
  • Ištisinis polių išdėstymas.
  • Tolygi fiksavimo jėga per visą plotį ir išilgai polinės plokštės šoninių plokštumų.
  • Plokštės iš 0,5 mm žalvario / 1,4 mm plieno.

Paskirtis:

  • Šlifavimo ir elektroerozinėms staklėms.
  • Universalus mažų, vidutinių ir didelių, įvairaus storio ruošinių užspaudimas (ypač tinka ploniems ruošiniams).
  • Užtikrinama tolygi fiksavimo jėga per visą plotį ir išilgai šoninių plokštumų.
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
    Polinės plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį