Płyty mocujące z drobnym, poprzecznym układem biegunów, długość płyt biegunowych: 255mm

Nr art.: 380500 255
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość płyt biegunowych (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dyrektywa/oznaczenie brak
Długość 255 mm
Szerokość 130 mm
Wysokość H 49 mm
Szerokość powierzchni mocowania B 130 mm
Długość powierzchni mocowania L 255 mm
Dopuszczalne zużycie płyty biegunowej 8 mm
Wysokość pola magnetycznego 6 mm
Rodzaj produktu Płyta mocująca
Typ mocowania magnes
Nominalna siła mocowania 80 N/cm2
Masa 14,5 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380500 255
EAN / GTIN 4045197310682
Numer producenta 243.01-255X130
Producent/osoba odpowiedzialna SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

  • Mocno przywierający system magnesów neodymowych.
  • Ciągły poprzeczny podział biegunów.
  • Jednakowa moc przywierania na całej szerokości i na wzdłużnych bokach powierzchni płyty biegunowej.
  • Lamele z mosiądzu 0,5 mm / stali 1,4 mm.

Zastosowanie:

  • Do szlifowania i obróbki elektroiskrowej.
  • Uniwersalna możliwość mocowania małych, średnich i dużych przedmiotów o każdej grubości. (Nadają się zwłaszcza do przedmiotów cienkich).
  • Stała siła mocująca zapewniona na całej szerokości i na wzdłużnych powierzchniach bocznych.