Masă cu magnet permanent, interval polar transversal precis 255 mm

Cod articol: 380500 255
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea zonei polare 255 mm
Lăţime 130 mm
Înălţime 49 mm
Toleranţă înălţime +0,5 / -2 mm
Înălţimea câmpului magnetic 6 mm
Rezistenţă la uzură a plăcii polare 8 mm
Greutate 14,5 kg
Forţă nominală de prindere 80 N/cm2
Tip produs Placă de strângere cu magnet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 380500 255
EAN / GTIN 4045197310682
Număr producător 243.01-255X130

Descriere

Execuţie:

  • Sistem magnetic performant cu magneţi neodim.
  • Interval polar continuu.
  • Forţă de fixare constantă pe întreaga lăţime şi pe suprafaţa laturilor longitudinale ale plăcii.
  • Lamele din alamă 0,5 mm / oţel 1,4 mm.

Aplicaţie:

  • Pentru maşini de rectificat şi electroeroziune.
  • Strângerea universală a pieselor de dimensiuni mici, medii şi mari pentru fiecare duritate. (Recomandat în special pentru piese cu pereţi subţiri).
  • Se asigură o forţă de fixare constantă pe întreaga lăţime şi pe suprafaţa laturilor longitudinale.
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
    Lungimea zonei polare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături