Mekanikertang betrukket med kunststof sort atramenteret 190 mm

Art.-nr.: 38 41 190
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 38 41 190
EAN/GTIN 4003773017141
Producentnummer 38 41 190
L-nummer L70010 459

Betegnelse

Beskrivelse:

  • høj bøjningsstyrke på tangens spidser

Egenskab:

  • Kæbetykkelse (ved samling) (T1): 8,0 mm
  • Spidsens bredde (W4): 4,0 mm
  • Spidsens tykkelse (T2): 8,0 mm
  • Kæbelængde (L3): 50,0 mm
  • Hovedets bredde (W3): 18,0 mm
  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret